曜日別特売

PLC FP WEB-SERVER2

PLC FP WEB-SERVER2 - Panasonic(パナソニック)

RS232C ⇔ Ethernet変換機能
E-mail送信機能
WEBサーバ機能

質量(g)約110定格電圧(V)24 DC設定方式FP WEB Configurator Tool 2により各動作設定を行う消費電流(mA)95以下(24V DC)/240以下(12V DC)データメモリ容量約148kB(htmファイルなどの格納用)メモリー256MB以上 (OSによる)表示色256色以上解像度1024×768以上使用周囲温度(℃)0~+45使用CPUPentium100MHz以上許容電圧範囲(V)10.8 DC~26.4 DC使用周囲湿度30~85%RH(at 25℃、結露なきこと)耐ノイズ1000V[P-P]パルス幅1μs,50ns(DC電源重畳:ノイズシミュレータ法による)通信機能RS232C⇔Ethernet変換(Ethernet経由によるPLCのリモートプログラミング)、E-mail送信機能 HTTPサーバ機能、汎用通信(サーバ/クライアント)、PPPサーバ機能耐振動10~55Hz 1掃引/1分間(JIS C 0040に準拠) 複振幅0.75 X, Y, Z各方向10分間OSWindows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1以上インターフェイスRS232C 端子台3ピン:主にPLC接続用、RS232C D-sub9ピン:主にMODEM接続用、100 BASE-TX, 10 BASE-T(RJ45):Ethernet接続用プロトコルTCP、UDP、IP、DHCP、ETP、TELNET、HTTP、SMTP、PPP通信速度RS232C:1200・2400・4800・9600・19200・38400・57600・115200bit/s、データ長:7・ 8bits バリティ:偶数、奇数、無 Ethernet通信:100Mbit/s(100BASE-TX)・ 10Mbit/s(10BASE-T:RJ45)耐衝撃98m/s2 以上、X、Y、Z各方向 4回(JIS C 0041に準拠)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885674AFP0611
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする