PLC FP0Rアナログ入出力ユニット

PLC FP0Rアナログ入出力ユニット - Panasonic(パナソニック)
絶縁方式
チャンネル間:非絶縁
出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ
入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ
出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250出力電流(mA)±10負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全chその他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)分解能最大:14bit(1/16000)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力レンジ
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885726AFP0RA21(アナログ出力設定範囲)電圧:-10~+10V 14bit(-8000~+8000)、-5~+5V 14bit(-8000~+8000)、0~+10V 14bit(0~+16000)、0~+5V 14bit(0~+16000)
(アナログ出力設定範囲)電流:0~20mA 14bit(0~+16000)
入力ch/出力ch:2/1
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73885735AFP0RA42(アナログ出力設定範囲)電圧:-10~+10V 14bit(-8000~+8000)、-5~+5V 14bit(-8000~+8000)、0~+10V 14bit(0~+16000)、0~+5V 14bit(0~+16000)
(アナログ出力設定範囲)電流:0~20mA 14bit(0~+16000)、4~20mA 14bit(0~+16000)
入力ch/出力ch:4/2
58,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする