Panasonic(パナソニック)
PLC FP0Rアナログ入力ユニット
入力電圧(V)
-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)
分解能
最大:14bit(1/16000)
その他の機能
平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)
入力インピーダンス(Ω)
約1M
入力電流(mA)
0~20 14bit(0~+16000)
変換速度
2ms/全ch
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73885744
AFP0RAD4
入力ch/出力ch:4/0
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73885753
AFP0RAD8
入力ch/出力ch:8/0
¥
43,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください