PLC FP0Rコントロールユニット

PLC FP0Rコントロールユニット - Panasonic(パナソニック)
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~マスタコントロールリレー(MCR)256点ラベル数(JMP+LOOP)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン定格電圧(V)24 DC電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ内容量1台
全10種類を絞り込む
出力形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
制御点数
プログラムメモリ容量
演算用メモリ
許容瞬時停電時間(ms)
コモン仕様
応答時間
出力形式
定格負荷電圧(V)
最大負荷電流(A)
漏洩電流
電圧降下(V)
供給電流(mA)
サージキラー
定格制御容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885787AFP0RC10MRSコントロールユニットのみ:10点(入力6点、出力4点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大58点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大106点16000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上)入力:6点 1コモン、出力:2点1コモン+1点1コモン+1点1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms1a出力-----なし2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)
30,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
73885832AFP0RC14MRSコントロールユニットのみ:14点(入力8点、出力6点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大62点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大110点16000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上)入力:8点 1コモン、出力:4点1コモン+1点1コモン+1点1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms1a出力-----なし2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)
38,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73885884AFP0RC16MPコントロールユニットのみ:16点(入力8点、出力8点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大112点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大112点16000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上)8点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下35以下ツェナーダイオード-
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73885893AFP0RC16MTコントロールユニットのみ:16点(入力8点、出力8点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大112点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大112点16000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上)8点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ5~24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下30以下ツェナーダイオード-
39,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73885945AFP0RC32MPコントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点32000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)10(20.4V DC以上)16点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下70以下ツェナーダイオード-
60,900
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
73885954AFP0RC32MTコントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点32000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)10(20.4V DC以上)16点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ5~24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下60以下ツェナーダイオード-
60,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
73886164AFP0RF32MPコントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点32000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)10(20.4V DC以上)16点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下70以下ツェナーダイオード-
69,100
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73886173AFP0RF32MTコントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点32000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)10(20.4V DC以上)16点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ5~24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下60以下ツェナーダイオード-
69,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73886207AFP0RT32MPコントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点32000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)10(20.4V DC以上)16点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下70以下ツェナーダイオード-
65,600
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73886216AFP0RT32MTコントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点32000ステップリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO~ID)10(20.4V DC以上)16点 1コモン入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)オープンコレクタ5~24 DC0.2/点(1コモン端子あたり最大14)(OFF時)1μA以下(ON時最大)0.2 DC以下60以下ツェナーダイオード-
65,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする