チャンネル数入力ch/出力ch:0/4分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)0.5以下出力電流(mA)(アナログ出力設定範囲) :0~20 14bit(0~+16000)、4~20 14bit(0~+16000)電圧レンジ(V)(アナログ出力設定範囲) :-10~+10V 14bit(-8,000~+8,000)、-5~+5V 14bit(-8,000~+8,000)、0~+10V 14bit(0~+16,000)、0~+5V 14bit(0~+16,000)変換速度500μs/全ch内容量1台