PLC FP0R増設16点

PLC FP0R増設16点 - Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設16点 - Panasonic(パナソニック)
種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
端子形状
漏洩電流
消費電流(mA)
定格負荷電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885997AFP0RE16P入出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-24 DC
21,100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73886006AFP0RE16RM入出力リレーモレックスコネクタ-100以下-
21,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73886015AFP0RE16RS入出力リレー端子台-100以下-
21,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
73886024AFP0RE16T入出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-5~24 DC
21,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73886033AFP0RE16X入力MILコネクタ---
18,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
73886042AFP0RE16YP出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-24 DC
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73886058AFP0RE16YT出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-5~24 DC
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする