曜日別特売

PLC FP0R増設32点

PLC FP0R増設32点 - Panasonic(パナソニック)
定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格負荷電圧(V)
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73886067AFP0RE32P24 DC16点1コモン
39,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73886076AFP0RE32T5~24 DC16点 1コモン
39,800
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする