FP2 入出力ユニット

FP2 入出力ユニット - Panasonic(パナソニック)

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御

種類トランジスタ出力PNP規格UL/C-UL 、CE内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
消費電流(A)
点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73886392AFP23503端子台0.5(12-24V DC)、0.1(5V DC)16点
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
73886408AFP23504コネクタ0.1(12-24V DC)、50mA(5V DC)32点
30,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
73886417AFP23507コネクタ0.1(12-24V DC)、50mA(5V DC)64点
43,000
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする