PLC FP2位置決めユニット補間タイプ

PLC FP2位置決めユニット補間タイプ - Panasonic(パナソニック)

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御

規格UL/C-UL、CE内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
速度指令
制御軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73886575AFP243710トランジスタ1pps~500kpps2軸(直線/円弧、補間、同期)
90,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73886584AFP243711ラインドライバ1pps~4Mpps2軸(直線/円弧、補間、同期)
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73886593AFP243720トランジスタ1pps~500kpps4軸(2軸直線、2軸円弧、3軸直線、3軸螺旋、2軸同期)
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
73886602AFP243721ラインドライバ1pps~4Mpps4軸(2軸直線、2軸円弧、3軸直線、3軸螺旋、2軸同期)
140,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする