PLC FP7高速カウンタユニット

PLC FP7高速カウンタユニット - Panasonic(パナソニック)

既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ

用途
Webサーバ機能
Webサーバ機能 通信環境
メール送信機能(SSL対応)
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
マルチ入出力ユニット
規格UL/C-UL 、CE入力定数:選択式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
カウンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887135AFP7HSC2T個別入力:1逓倍、2逓倍 方向判別入力:1逓倍、2逓倍 位相差(2相)入力:1逓倍、2逓2ch(リニアカウンタ/リングカウンタ)
81,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887144AFP7HSC4T個別入力:1逓倍、2逓倍 方向判別入力:1逓倍、2逓倍 位相差(2相)入力:1逓倍、2逓倍、4逓倍4ch(リニアカウンタ/リングカウンタ)
122,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする