PLC FP7マルチ入出力ユニット
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
仕様
入力合計16点
・DC入力最大16点
・高速カウンタ最大4ch(1ch:4点分)
・割り込み入力最大8点
出力合計16点
・トランジスタ出力最大16点
・パルス出力最大4ch(注1)(1ch:2点分)
・PWM出力最大4ch(1ch:1点分)
・位置決め最大4ch(AFP7MXY32DWDHのみ)
・比較出力最大8点
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット
規格UL/C-UL、CE
接続方式MILコネクタ
点数入力16点、出力16点
内容量1台
・DC入力最大16点
・高速カウンタ最大4ch(1ch:4点分)
・割り込み入力最大8点
出力合計16点
・トランジスタ出力最大16点
・パルス出力最大4ch(注1)(1ch:2点分)
・PWM出力最大4ch(1ch:1点分)
・位置決め最大4ch(AFP7MXY32DWDHのみ)
・比較出力最大8点
PLC拡張ユニット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04