曜日別特売

PLC FP7 位置決めユニット

PLC FP7 位置決めユニット - Panasonic(パナソニック)

既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ

用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能電子カム・電子ギア機能、直線補間、円弧補間内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
速度指令
制御軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887266AFP7PP02Lラインドライバ1pps~4Mpps2軸
105,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887275AFP7PP02Tトランジスタ1pps~500kpps2軸
93,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887284AFP7PP04Lラインドライバ1pps~4Mpps4軸
140,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73887293AFP7PP04Tトランジスタ1pps~500kpps4軸
128,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする