曜日別特売

PLC FP7 入出力ユニット(タイプ1)

PLC FP7 入出力ユニット(タイプ1) - Panasonic(パナソニック)
耐電圧500V AC 1分間使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz片振幅3.5mm1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz定加速度9.8m/s210回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)回路入力:500kHz DC5V、24V対応(5V、24V端子別) フォトカプラ絶縁、出力:200kHz DC5V~24V トランジスタ(シンクタイプ) 0.1A フォトカプラ絶縁入出力入力16点/出力16点 ユニットメモリ4096ワード ※各入出力の機能はユニット内部FPGAのプログラミングにより自由に設定可能絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887327AFP7PXY001
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする