PLC FP7RTD入力ユニット

PLC FP7RTD入力ユニット - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887336AFP7RTD8
93,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする