PLC FPI/Oターミナル増設ユニット

PLC FPI/Oターミナル増設ユニット - Panasonic(パナソニック)

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御

規格UL/C-UL、CE仕様子局として制御。最大32点までの増設が可能です。(操作電圧DC24V)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
I/O点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887546AFP87425入力ユニットDC24V入力 8点出力
21,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887555AFP87427出力ユニット0.5A Tr.出力 8点出力
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887564AFP87428出力ユニット0.5A Tr.出力 16点出力
32,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする