曜日別特売

PLC FP7 PHLS スレーブユニット

PLC FP7 PHLS スレーブユニット - Panasonic(パナソニック)

既存の設備につなぐだけ
パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけ
パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールーム
プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ

用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
点数
接続方式
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887835AFPRP2X08D2E8点DC入力e-CON
26,900
26,880
29,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887844AFPRP2X16D216点DC入力コネクタ式端子台
36,600
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73887853AFPRP2XY16D2T入力8点 出力8点トランジスタ出力(シンク)コネクタ式端子台
36,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887862AFPRP2Y04R4点リレー出力コネクタ式端子台
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
73887878AFPRP2Y16T16点トランジスタ出力(シンク)コネクタ式端子台
36,600
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする