曜日別特売

PLC FP-X0コントロールユニット

PLC FP-X0コントロールユニット - Panasonic(パナソニック)

Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能

電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
USBポート
プログラム仕様
アナログ入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73888063AFPX0L14R-F約280-2.5kステップ-
22,900
22,880
25,168(税込)
当日出荷
73888072AFPX0L30R-F約450-2.5kステップ-
36,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73888088AFPX0L40MR-F約530RS485ポート○8kステップ10bit、2ch
53,900
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
73888097AFPX0L40R-F約530-8kステップ10bit、2ch
51,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73888106AFPX0L60MR-F約730RS485ポート○8kステップ10bit、2ch
62,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73888115AFPX0L60R-F約730-8kステップ10bit、2ch
59,700
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする