Panasonic(パナソニック)
PLC FP-Xコントロールユニット
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格
UL/C-UL、CE
内容量
1台
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
I/O点数
プログラム仕様
入力
USBポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73888142
AFPX-C14P
100~240V AC
24V DC入力8点、0.5A/24V DC Tr.出力6点(PNP)
16k
ボリューム:2点
-
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888212
AFPX-C30PD
24V DC
24V DC入力16点、0.5A/24V DC Tr.出力14点(PNP)
32k
ボリューム:2点
○
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888264
AFPX-C60P
100~240V AC
24V DC入力32点、0.5A/24V DC Tr.出力28点(PNP)
32k
ボリューム:4点
○
¥
77,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888273
AFPX-C60PD
24V DC
24V DC入力32点、0.5A/24V DC Tr.出力28点(PNP)
32k
ボリューム:4点
○
¥
77,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888158
AFPX-C14PD
24V DC
24V DC入力8点、0.5A/24V DC Tr.出力6点(PNP)
16k
ボリューム:2点
-
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
73888167
AFPX-C14R
100~240V AC
24V DC入力8点、2Aリレー出力6点
16k
ボリューム:2点
-
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
73888185
AFPX-C14T
100~240V AC
24V DC入力8点、0.5A/5~24V DC Tr.出力6点(NPN)
16k
ボリューム:2点
-
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
73888194
AFPX-C14TD
24V DC
24V DC入力8点、0.5A/5~24V DC Tr.出力6点 (NPN)
16k
ボリューム:2点
-
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
73888203
AFPX-C30P
100~240V AC
24V DC入力16点、0.5A/24V DC Tr.出力14点(PNP)
32k
ボリューム:2点
○
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
73888228
AFPX-C30R
100~240V AC
24V DC入力16点、2Aリレー出力14点
32k
ボリューム:2点
○
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
73888246
AFPX-C30T
100~240V AC
24V DC入力16点、0.5A/5~24V DC Tr.タ出力14点(NPN)
32k
ボリューム:2点
○
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
73888255
AFPX-C30TD
24V DC
24V DC入力16点、0.5A/5~24V DC Tr.出力14点(NPN)
32k
ボリューム:2点
○
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
73888282
AFPX-C60R
100~240V AC
24V DC入力32点、2Aリレー出力28点
32k
ボリューム:4点
○
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
73888307
AFPX-C60T
100~240V AC
24V DC入力32点、0.5A/5~24V DC Tr.出力28点(NPN)
32k
ボリューム:4点
○
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
73888316
AFPX-C60TD
24V DC
24V DC入力32点、0.5A/5~24V DC Tr.出力28点(NPN)
32k
ボリューム:4点
○
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください