曜日別特売

イメージチェッカPV用 カメラ

イメージチェッカPV用 カメラ - Panasonic(パナソニック)
レンズマウントCマウント使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
撮像素子
画素数
フレームレート
使用周囲温度(℃)
耐衝撃
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73903768ANPVC10400.3Mグレーインターライン方式 1/3型 CCD 固定撮像素子水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 7.4μmx7.4μm、(正方画素)最大120フレーム/秒0~+45 ℃※ 氷結・結露なきこと700m/s2 X,Y,Z各方向3回約65(レンズ除く)
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903777ANPVC12102Mグレーインターライン方式 1/1.8型 CCD 固定撮像素子水平1600画素x垂直1200画素 画素サイズ 4.4μmx4.4μm(正方画素)最大30フレーム/秒0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと700m/s2 X,Y,Z各方向3回約65(レンズ除く)
オープン
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903786ANPVC14704Mグレーインターライン方式 2/3型 CCD 固定撮像素子水平2048画素x垂直2048画素 画素サイズ 3.45μmx3.45μm(正方画素)最大16フレーム/秒0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと490m/s2 X,Y,Z各方向1回約125(レンズ除く)
オープン
849,800
934,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903795ANPVC20400.3Mカラーインターライン方式 1/3型 CCD 固定撮像素子水平640画素 x 垂直480画素 画素サイズ 7.4μmx7.4μm(正方画素)最大120フレーム/秒0~+45 ℃※ 氷結・結露なきこと700m/s2 X,Y,Z各方向1回約65(レンズ除く)
オープン
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903804ANPVC22602Mカラーインターライン方式、1/1.8型 CCD 固定撮像素子水平1,600画素x垂直1,200画素、画素サイズ 4.4μmx4.4μm(正方画素)最大30フレーム/秒0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと700m/s2 X,Y,Z各方向3回約65(レンズ除く)
オープン
489,800
538,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする