Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー HE 1b
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
用途
セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
接点構成
1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.15
パッケージ
DIP6
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
包装形態
耐電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73910025
AQV454
1箱(50個)
標準P/C板端子
スティック包装
1500
¥34,000
¥
33,980
¥37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910034
AQV454A
1箱(50個)
サーフェスマウント端子
スティック包装
1500
¥34,750
¥
33,980
¥37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910043
AQV454AX
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(X)
1500
¥695,000
¥
689,800
¥758,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910052
AQV454AZ
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(Z)
1500
¥695,000
¥
689,800
¥758,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910068
AQV454H
1箱(50個)
標準P/C板端子
スティック包装
5000
¥36,250
¥
35,980
¥39,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910077
AQV454HA
1箱(50個)
サーフェスマウント端子
スティック包装
5000
¥36,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910086
AQV454HAX
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(X)
5000
¥730,000
¥
729,800
¥802,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910095
AQV454HAZ
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(Z)
5000
¥730,000
¥
729,800
¥802,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください