Strong Tool
磨きクロス
粒度
1000
材質
基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)
色
オレンジ
トラスコ品番
859-2002
長さ(mm)
140
幅(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69436158
6550
140
140
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください