磨きクロス

磨きクロス - Strong Tool
(1件のレビュー)
粒度15000材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)クリームトラスコ品番859-2005長さ(mm)140幅(mm)140内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694361856553140140
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69436185
2020-01-31
用途: バイクのスクリーンのケア

15000番の研磨グッズはなかなか売ってないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする