Strong Tool
COLOR ブロックサンダー
材質
基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト
長さ(mm)
100
幅(mm)
68
厚さ(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69436264
6585
36
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69436298
6588
150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69436307
6589
180
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69436316
6590
320
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
69436273
6586
60
オープン
取扱い終了
返品不可
69436282
6587
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください