曜日別特売
6588 COLOR ブロックサンダー Strong Tool 69436298

COLOR ブロックサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度150
内容量1個注文コード69436298品番6588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
粒度
150
トラスコ品番
859-2017
材質
基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト
長さ(mm)
100
幅(mm)
68
厚さ(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする