NSK(ナカニシ)
レジンボンドダイヤバー
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69444332
15071
3
43
230
80000
8
3
829-2923
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444348
15072
3
43
200
80000
8
3
829-2924
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444357
15073
3
43
170
80000
8
3
829-2925
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444366
15074
3
43
170
80000
8
3
829-2926
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444375
15075
3
44
170
80000
8
4
829-2927
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444384
15076
3
44
170
72000
8
4
829-2928
¥
6,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444393
15077
3
55
170
72000
10
5
829-2929
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444402
15078
3
56
170
68000
10
6
829-2930
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください