曜日別特売
15076 レジンボンドダイヤバー NSK(ナカニシ) 69444384

レジンボンドダイヤバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])72000
刃長(mm)4
トラスコ品番829-2928
内容量1本注文コード69444384品番15076
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098
粒度
170
刃長(mm)
4
トラスコ品番
829-2928
全長(mm)
44
質量(g)
8
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
72000
刃径(mm)
4.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする