NSK(ナカニシ)
メタルダイヤディスク
軸径(Φmm)
2.34
形状
ディスク
刃長(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69444786
14512
200
829-2864
45
10
20000
¥12,500
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444795
14513
200
829-2865
46
10
15000
¥14,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444804
14571
280
829-2866
47
12
15000
¥12,300
¥
9,398
¥10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください