ハゼット
ビット
全長(mm)
25
材質
専用特殊鋼
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449817
2225-10H
859-4078
5
10H
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449826
2225-15H
859-4079
5
15H
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449844
2225-20H
859-4080
5
20H
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449853
2225-25H
859-4081
6
25H
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449862
2225-27H
859-4082
5
27H
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449887
2225-30H
859-4083
6
30H
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449905
2225-40H
859-4084
6
40H
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください