曜日別特売

ビット

ビット - ハゼット
全長(mm)35材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694497382224-T25859-40719T25
1,900
1,698
1,868(税込)
60日以内出荷
返品不可
694497472224-T27859-407211T27
1,900
1,698
1,868(税込)
60日以内出荷
返品不可
694497562224-T30859-407311T30
1,900
1,698
1,868(税込)
60日以内出荷
返品不可
694497652224-T40859-407412T40
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
694497742224-T45859-407513T45
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
694497832224-T50859-407613T50
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
694497922224-T55859-407719T55
2,400
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする