曜日別特売

ビット

ビット - ハゼット
全長(mm)25材質専用特殊鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694483472204-2859-400042
900
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
694483562204-2.5859-400142.5
900
839
923(税込)
60日以内出荷
返品不可
694483922204-4859-400354
900
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
694484172204-6859-400566
900
839
923(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
694484262204-7859-400627
2,100
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
返品不可
694484352204-8859-400788
991
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
694483742204-3859-400253
900
取扱い終了
返品不可
694484082204-5859-400465
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする