ハゼット
ビット
全長(mm)
30
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448453
2206-10
859-4008
16
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69448487
2206-5
859-4009
11
5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69448496
2206-6
859-4010
11
6
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69448505
2206-7
859-4011
11
7
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69448514
2206-8
859-4012
12
8
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください