ミツトモ
スパイラルタップ
全長(mm)
-
突き出しセンタ有無
-
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449153
22160
1本
M3×0.5
-
-
ハイス_HSS
TiNコーティング
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69449162
22161
1本
M4×1.7
-
-
ハイス_HSS
TiNコーティング
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69449178
22162
1個
M5×1.8
-
-
ハイス_HSS
TiNコーティング
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69449196
22164
1個
M8×1.25
-
-
ハイス_HSS
TiNコーティング
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69449205
22165
1個
M10×1.5
-
-
ハイス_HSS
TiNコーティング
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69449214
22166
1個
M12×1.75
-
-
ハイス_HSS
TiNコーティング
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69449187
22163
1個
M6×1
-
-
ハイス_HSS
TiNコーティング
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。