ビット

ビット - ハゼットビット - ハゼットビット - ハゼットビット - ハゼットビット - ハゼットビット - ハゼット
材質専用特殊鋼両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694493272223LG-T2565859-4044154.43
2,600
2,498
2,748(税込)
60日以内出荷
返品不可
694493362223LG-T3070859-4045145.52
2,600
2,498
2,748(税込)
60日以内出荷
返品不可
694496952224SLG-T30100859-4067375.52
5,000
4,598
5,058(税込)
60日以内出荷
返品不可
694497042224SLG-T40100859-4068396.65
5,300
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
694497132224SLG-T45100859-4069407.82
5,300
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
694497222224SLG-T50100859-4070408.83
5,500
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする