曜日別特売

超硬カッター

超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)超硬カッター - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)2.34内容量1本
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944947623021球(シングルカット)1.4829-298044100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944948523022球(シングルカット)1.6829-29814480000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944949423023球(シングルカット)1.8829-29824480000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944950323027球(シングルカット)3.1829-29834480000
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6944951223028球(シングルカット)4.0829-29844470000
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945042223015球(シングルカット)0.6829-297644100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945043823017球(シングルカット)0.8829-297744100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945044723018球(シングルカット)0.9829-297844100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945045623020球(シングルカット)1.2829-297944100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945048323037球(ダブルカット)5.0829-29854455000
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945050823041テーパー(シングルカット)4.0829-298644100000
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945057823123円筒(シングルカット)4.5829-299144100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945059623124円筒(シングルカット)4.5829-299244100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945061423125円筒(シングルカット)5.0829-299344100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945062323126円筒(シングルカット)5.5829-299444100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945063223131テーパー(シングルカット)3.5829-299544100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945064823132テーパー(シングルカット)4.0829-299644100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945065723133テーパー(シングルカット)4.5829-299744100000
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945066623134テーパー(シングルカット)4.5829-299844100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945067523135テーパー(シングルカット)5.0829-299944100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6945068423143円筒先丸(シングルカット)4.5829-300044100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945080623171テーパー(チップカット)3.5829-301144100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945081523172テーパー(チップカット)4.0829-301244100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945082423173テーパー(チップカット)4.5829-301344100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945083323174テーパー(チップカット)4.5829-301444100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945084223175テーパー(チップカット)5.0829-301544100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945085823176テーパー(チップカット)5.5829-301644100000
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945087623181円筒先丸(チップカット)4.0829-301844100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945088523182円筒先丸(チップカット)4.5829-301944100000
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945089423183円筒先丸(チップカット)4.5829-302044100000
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945090323255テーパー(シングルカット)17.0829-30214580000
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945091223257テーパー先丸(シングルカット)13.0829-30225280000
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6945093723260円筒先丸(シングルカット)12.0829-30245140000
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945094623261テーパー(シングルカット)13.0829-30255240000
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945095523262テーパー先丸(シングルカット)12.5829-30265240000
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945096423263砲弾(シングルカット)12.0829-30275040000
5,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945097323265逆テーパー先丸(シングルカット)12.0829-30284940000
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945103423401円筒先丸(ダブルカット)8.0829-30334580000
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945104323402円筒先丸(ダブルカット)13.0829-30344580000
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945105223404砲弾(ダブルカット)15.0829-30354580000
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945106823408テーパー(ダブルカット)15.0829-30364580000
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
6945107723409テーパー(ダブルカット)13.0829-30375080000
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945108623411楕円(ダブルカット)12.0829-30385080000
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945109523415テーパー先丸(ダブルカット)12.0829-30395040000
5,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945110423416砲弾(ダブルカット)12.0829-30405040000
5,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
6945111323418逆テーパー先丸(ダブルカット)12.0829-30414940000
5,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945113823502テーパー先丸(ダイヤカット)8.0829-30434580000
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945114723503テーパー(ダイヤカット)15.0829-30444580000
4,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945115623505テーパー先丸(ダイヤカット)14.0829-30455280000
6,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945117423507砲弾(ダイヤカット)13.0829-30475240000
6,100
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする