曜日別特売
23124 超硬カッター NSK(ナカニシ) 69450596

超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
形状円筒(シングルカット)
刃長(mm)4.5
トラスコ品番829-2992
829-2992
829-2991
829-2976
829-2977
829-2978
829-2979
829-2980
829-2981
829-2982
829-2983
829-2984
829-2985
829-2986
829-2993
829-2994
829-2995
829-2996
829-2997
829-2998
829-2999
829-3000
829-3011
829-3012
829-3013
829-3014
829-3015
829-3016
829-3018
829-3019
829-3020
829-3021
829-3022
829-3024
829-3025
829-3026
829-3027
829-3028
829-3033
829-3034
829-3035
829-3036
829-3037
829-3038
829-3039
829-3040
829-3041
829-3043
829-3044
829-3045
829-3047
829-3048
内容量1本注文コード69450596品番23124
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
形状
円筒(シングルカット)
刃長(mm)
4.5
トラスコ品番
829-2992
全長(mm)
44
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
100000
軸径(Φmm)
2.34
質量(g)
3
刃径(mm)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする