曜日別特売

超硬アルミカッター

超硬アルミカッター - NSK(ナカニシ)超硬アルミカッター - NSK(ナカニシ)超硬アルミカッター - NSK(ナカニシ)超硬アルミカッター - NSK(ナカニシ)超硬アルミカッター - NSK(ナカニシ)超硬アルミカッター - NSK(ナカニシ)超硬アルミカッター - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)6適合材アルミ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945372826801球(シングルカット)6.0829-32095021
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945373726802球(シングルカット)9.5829-32105219
6,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945374626805円筒(シングルカット・エンドカット付)19.0829-32115020
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945375526811円筒(シングルカット)19.0829-32125020
6,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945376426815楕円(シングルカット)16.0829-32136024
8,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945377326822テーパー(シングルカット)19.0829-32146325
8,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945378226825テーパー(シングルカット)27.0829-32157630
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする