UST フロアブルーム 3171

UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)UST フロアブルーム 3171 - Vikan(ヴァイカン)

粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。

用途乾いた床に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル幅(mm)390線径(Φmm)0.2ソフト毛丈(mm)57耐熱温度(℃)121内容量1本
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945577631711ピンク
10,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
6945578531712グリーン
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945579431713ブルー
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945580331714レッド
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945581231715ホワイト
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945582831716イエロー
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945583731717オレンジ
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6945584631718パープル
10,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

USTフロアブルーム使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする