NSK(ナカニシ)
軸付砥石
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458296
42425
1セット(10本)
100
3.0
円筒
6.0
829-3410
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458305
42426
1セット(10本)
100
3.0
円筒
7.0
829-3411
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458314
42430
1セット(10本)
100
3.0
円筒
13.0
829-3412
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458323
42457
1セット(10本)
100
3.0
円筒
6.0
829-3413
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458332
42458
1セット(10本)
100
3.0
円筒
6.0
829-3414
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458348
42482
1セット(10本)
240
3.0
円筒
1.5
829-3415
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458357
42610
1セット(10本)
60
3.0
円筒
13.0
829-3416
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458366
42631
1セット(10本)
60
3.0
円筒
3.0
829-3417
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458375
42632
1セット(10本)
60
3.0
円筒
4.0
829-3418
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458384
42633
1セット(10本)
60
3.0
円筒
5.0
829-3419
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458393
42634
1セット(10本)
60
3.0
円筒
6.0
829-3420
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458402
42635
1セット(10本)
60
3.0
円筒
8.0
829-3421
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458418
42637
1セット(10本)
60
3.0
円筒
13.0
829-3422
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69458436
42663
1セット(10本)
60
3.0
円筒
4.0
829-3424
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460292
42412
1セット(10本)
80
3.0
円筒
3.0
829-3405
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69460308
42416
1セット(10本)
80
3.0
円筒
7.0
829-3406
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460317
42418
1セット(10本)
80
3.0
円筒
10.0
829-3407
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460326
42419
1セット(10本)
80
3.0
円筒
12.0
829-3408
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460335
42420
1セット(10本)
80
3.0
円筒
13.0
829-3409
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460597
42813
1セット(10本)
100
6.0
円筒
6.0
829-3449
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460606
42816
1セット(10本)
100
6.0
円筒
10.0
829-3450
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69460658
42825
1セット(10本)
60
6.0
円筒
16.0
829-3455
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460782
42863
1セット(10本)
100
6.0
円筒
6.0
829-3468
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460807
42865
1セット(10本)
100
6.0
円筒
8.0
829-3470
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460816
42866
1セット(10本)
100
6.0
円筒
10.0
829-3471
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460834
42868
1セット(10本)
100
6.0
円筒
13.0
829-3473
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460877
42875
1セット(10本)
100
6.0
円筒
16.0
829-3477
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55568407
42411
1パック(10本)
80
3
円筒
2
476-5397
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568416
42413
1パック(10本)
80
3
円筒
4
476-5401
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568425
42414
1パック(10本)
80
3
円筒
5
476-5419
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
55568434
42415
1パック(10本)
80
3
円筒
6
476-5427
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568443
42417
1パック(10本)
80
3
円筒
8
476-5435
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568459
42421
1パック(10本)
100
3
円筒
2
476-5443
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568468
42422
1パック(10本)
100
3
円筒
3
476-5451
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568477
42423
1パック(10本)
100
3
円筒
4
476-5460
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568486
42424
1パック(10本)
100
3
円筒
5
476-5478
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568495
42427
1パック(10本)
100
3
円筒
8
476-5486
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568504
42428
1パック(10本)
100
3
円筒
10
476-5494
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
55568513
42429
1パック(10本)
100
3
円筒
12
476-5508
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568529
42441
1パック(10本)
80
3
円筒
14
476-5516
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568538
42442
1パック(10本)
80
3
円筒
16
476-5524
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
55568547
42443
1パック(10本)
80
3
球
6
476-5532
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55568556
42444
1パック(10本)
80
3
球
10
476-5541
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568565
42445
1パック(10本)
60
3
テーパー
7
476-5559
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568574
42446
1パック(10本)
80
3
砲弾
10
476-5567
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568583
42451
1パック(10本)
100
3
円筒
14
476-5575
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568599
42452
1パック(10本)
100
3
円筒
16
476-5583
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
55568608
42453
1パック(10本)
100
3
球
6
476-5591
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568617
42454
1パック(10本)
100
3
球
10
476-5605
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
55568626
42455
1パック(10本)
100
3
テーパー
7
476-5613
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ