曜日別特売
42868 軸付砥石 NSK(ナカニシ) 69460834

軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は軸径・軸長・内容量など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
6.0
軸長(mm)
55
注文コード
69460834
品番
42868
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
粒度
100
軸径(Φmm)
6.0
形状
円筒
外径(mm)
13.0
トラスコ品番
829-3473
幅(mm)
10.0
色
グリーン
質量(g)
121
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
60000
軸長(mm)
55
砥粒
GC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする