Vikan(ヴァイカン)
UST ベーカリーブラシ 4585
細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
用途
水分を含んだものを掃く作業に
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
厚さ(mm)
68
毛
ミディアム
毛丈(mm)
55
縦(mm)
320
横(mm)
35
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.35
内容量
1本
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461288
45851
ピンク
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461297
45852
グリーン
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69461306
45853
ブルー
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461315
45854
レッド
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461324
45855
ホワイト
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69461333
45856
イエロー
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461342
45857
オレンジ
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461358
45858
パープル
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください