NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャーWA砥粒
色
グリーン
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461376
46113
320
2.34
砲弾
5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461385
46116
220
2.34
砲弾
8
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461403
46122
220
2.34
砲弾
10
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461412
46123
320
2.34
砲弾
10
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461428
46126
220
2.34
砲弾
13
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461437
46127
320
2.34
砲弾
13
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461455
46132
220
2.34
円筒
5
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461464
46133
320
2.34
円筒
5
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461473
46136
220
2.34
円筒
8
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461482
46137
320
2.34
円筒
8
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461507
46152
220
2.34
ソロバン
12
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462103
46722
220
3.00
球
10
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462112
46723
400
3.00
球
10
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462128
46724
320
3.00
球
10
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462146
46762
220
3.00
円筒
8
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462155
46763
400
3.00
円筒
8
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462164
46772
220
3.00
円筒
10
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462173
46773
400
3.00
円筒
10
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461516
46153
320
2.34
ソロバン
12
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください