曜日別特売
46724 グリーンポリッシャーWA砥粒 NSK(ナカニシ) 69462128

グリーンポリッシャーWA砥粒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
軸径(Φmm)3.00
外径(mm)10
粒度320
形状球
内容量1セット(10本)注文コード69462128品番46724
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
粒度
320
軸径(Φmm)
3.00
形状
球
外径(mm)
10
トラスコ品番
829-3525
幅(mm)
10
色
グリーン
質量(g)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
軸長(mm)
42
砥粒
WA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする