NSK(ナカニシ)
ハイシャインポリッシャー
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
全35種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
220
320
500
軸径(Φmm)
2.34
3.00
6.00
形状
ソロバン
円筒
砲弾
外径(mm)
選択してください
5
8
10
12
13
15
20
25
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461525
46211
120
2.34
砲弾
5
829-3533
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461534
46215
120
2.34
砲弾
10
829-3534
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461543
46216
320
2.34
砲弾
10
829-3535
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461552
46217
500
2.34
砲弾
10
829-3536
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461568
46221
120
2.34
円筒
5
829-3537
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461577
46222
320
2.34
円筒
5
829-3538
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461586
46223
500
2.34
円筒
5
829-3539
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461595
46225
120
2.34
円筒
8
829-3540
¥
3,300
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461857
46227
500
2.34
円筒
8
829-3541
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
69461866
46231
120
2.34
ソロバン
12
829-3542
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461875
46232
320
2.34
ソロバン
12
829-3543
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461884
46233
500
2.34
ソロバン
12
829-3544
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462182
46813
320
3.00
円筒
8
829-3545
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462198
46823
320
3.00
円筒
10
829-3546
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462207
46832
120
3.00
円筒
13
829-3547
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462216
46833
320
3.00
円筒
13
829-3548
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462225
46835
220
3.00
円筒
13
829-3549
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462828
47601
80
6.00
円筒
10
829-3616
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462837
47602
120
6.00
円筒
10
829-3617
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462846
47603
220
6.00
円筒
10
829-3618
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462855
47604
320
6.00
円筒
10
829-3619
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462864
47605
500
6.00
円筒
10
829-3620
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462873
47611
80
6.00
円筒
15
829-3621
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462882
47612
120
6.00
円筒
15
829-3622
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462898
47613
220
6.00
円筒
15
829-3623
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462907
47614
320
6.00
円筒
15
829-3624
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462916
47615
500
6.00
円筒
15
829-3625
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462925
47622
120
6.00
円筒
20
829-3626
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462934
47623
220
6.00
円筒
20
829-3627
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462952
47625
500
6.00
円筒
20
829-3629
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69462968
47631
80
6.00
円筒
25
829-3630
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462977
47632
120
6.00
円筒
25
829-3631
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462986
47633
220
6.00
円筒
25
829-3632
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69462995
47634
320
6.00
円筒
25
829-3633
¥
8,700
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462943
47624
320
6.00
円筒
20
829-3628
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください