フラップサンダー

フラップサンダー - NSK(ナカニシ)フラップサンダー - NSK(ナカニシ)フラップサンダー - NSK(ナカニシ)フラップサンダー - NSK(ナカニシ)フラップサンダー - NSK(ナカニシ)フラップサンダー - NSK(ナカニシ)フラップサンダー - NSK(ナカニシ)フラップサンダー - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)3内容量1セット(5本)
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694616564914760020831-4673519
5,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461665491516020831-46741024
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694616744915415020831-46751024
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694616834915524020831-46761024
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694616924915632020831-46771024
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461708491628020831-46782041
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694617174916415020831-46792041
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694617264916760020831-46802041
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69461735491716025831-4681525
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
69461744491728025831-4682525
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694637654910312010831-46541015
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694637744910415010831-46551015
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694637834910524010831-46561015
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694637924910632010831-46571015
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694638084910760010831-46581015
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694638174911632010831-46591518
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694638264911760010831-46602018
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69463835491228015831-46611020
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694638444912312015831-46621020
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694638534912415015831-46631020
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694638624912524015831-46641020
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694638784912632015831-46651020
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69463887491316015831-46662029
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69463896491328015831-46672029
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694639054913312015831-46682029
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694639144913415015831-46692029
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694639234913524015831-46702029
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694639324913632015831-46712029
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69463948491428020831-4672519
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694639574917312025831-4683525
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694639664917632025831-4684525
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69463984491816025831-46861035
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694639934918312025831-46871035
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640024918415025831-46881035
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640184918524025831-46891035
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640274918632025831-46901035
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464036491916030831-4691527
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464045491928030831-4692527
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640544919312030831-4693527
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640634919415030831-4694527
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640724919524030831-4695527
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640884919632030831-4696527
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694640974919760030831-4697527
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464106492016030831-46981046
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464115492028030831-46991046
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694641244920312030831-47001046
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694641334920415030831-47011046
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694641424920524030831-47021046
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694641584920632030831-47031046
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694641674920760030831-47041046
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする