ミツトモ
ハトメパンチ
材質
玉:極薄鉄板+真鍮メッキ
仕様
ブリスターパック入り
トラスコ品番
849-9539
厚さ
約2mm迄
ハトメ内径(mm)
5
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69466687
64-1N
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください