FESTOOL
集塵機 CT SYS
集塵容量(L)
4.5
電源コード(m)
5
仕様
電動工具連動型
トラスコ品番
836-9841
セット内容
3m集塵ホース、HEPAフィルター(内蔵)、集塵フィルターバッグ1枚、スモールフロアノズルD36 PD・CT、スキマノズルD36 FD 150
幅(mm)
296
高さ(mm)
270
奥行(mm)
396
電源
単相100V
消費電力
1000W
騒音値(dB)
67
最大風量(m
3
/min)
3
最大真空圧(kPa)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69467362
584174
¥
100,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください