FESTOOL
FESTOOLの 業務用掃除機
FESTOOLの 乾湿両用掃除機
集塵機 CT SYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69467362
品番
584174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
集塵容量(L)
4.5
電源コード(m)
5
仕様
電動工具連動型
トラスコ品番
836-9841
セット内容
3m集塵ホース、HEPAフィルター(内蔵)、集塵フィルターバッグ1枚、スモールフロアノズルD36 PD・CT、スキマノズルD36 FD 150
幅(mm)
296
高さ(mm)
270
奥行(mm)
396
電源
単相100V
消費電力
1000W
騒音値(dB)
67
最大風量(m
3
/min)
3
最大真空圧(kPa)
20