Strong Tool
ブロックサンダー木工用
適合材
木工
仕様
乾式、カードスリーブ入り
材質
アルミナ研磨材
本体寸法(mm)
100×66×27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468157
68-3-4
中目#60/細目#120
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69468148
1968/3/3
荒目#30/中目#60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください