Vikan(ヴァイカン)
UST デッキブラシ 7064
あらゆる床面に対応したハードタイプのデッキブラシです。
用途
頑固な汚れに
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)
390
線径(Φmm)
0.5
毛
ハード
毛丈(mm)
38
耐熱温度(℃)
121
内容量
1本
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
パープル
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468586
70641
ピンク
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69468595
70642
グリーン
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69468604
70643
ブルー
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69468613
70644
レッド
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69468622
70645
ホワイト
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69468638
70646
イエロー
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69468647
70647
オレンジ
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69468656
70648
パープル
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください