ミツトモ
LEDショート反射ベスト ハイカプセル
トラスコ品番
858-7966
材質
反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル
質量(g)
260
幅(cm)
78
テープ地色
黄
着丈(cm)
43
LEDランプ
あり
色(本体)
橙
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69469758
87430
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません